単品画像
ボンド商事
ボンド商事の 空調/換気関連部品
ボンド商事の エアコン部材
ボンド商事の 室外機部品
エアコン室外機用 遮熱マグネットタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
仕様
遮熱効果(JISL1951・遮熱試験):54%(30分後)
注文コード
29529109
品番
92271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面マグネット(裏面)で簡単設置。
用途
エアコン室外機の遮熱
仕様
遮熱効果(JISL1951・遮熱試験):54%(30分後)
材質
PVC,マグネットシート
寸法(cm)
23×23(1枚当たり)
色調
石目
関連資料:
(0.65MB)
注意
※強風時など悪天候時には取り外してください。
※高層階など常時風が強い箇所でのご使用はお控えください。
※冬場は室外機の効率を下げる可能性がありますので取り外して保管してください。