エスコ
エスコの 記録メディア・メモリー
エスコの USBメモリ
エスコの USB-Aメモリ
16GB USBメモリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29529249
品番
EA759GV-125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)
約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)
容量
16GB
質量(g)
15
入力電圧(V)
DC 5
キャップ
スライド式
コネクタ
USB Type-A
インターフェイス
USB2.0
注意
※ソフトはWindows 11、10のみ対応です。