洗濯ピンチ (紐付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード29529267 品番EA928CD-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220

紐付きの洗濯バサミです。丈夫なバネで洗濯物をしっかりはさめます。竿やロープに吊るせて使用でき、洗濯物の移動が簡単です。

材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線 ヒモ:ポリエチレン 寸法(mm)12×56×32 (H) 内容グレー:5個 ブルー:5個 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする