大迫力のサウンド。一日中続く興奮。
最もパワフルなポータブルBluetoothスピーカーが誕生。JBL Boombox 3のアイコニックなシルエットを大胆にアップデート。シリコングリップ付きの丈夫なメタルハンドル、ツインサイドキャップ、防水性と防塵性に優れたシグネチャーファブリックを採用。さらに内部も再設計。新しいサブウーファーが、歪みを抑え、より深い低音とJBLならではのパワフルなサウンドを実現します。朝のワークアウトから友人と集まる深夜まで、約24時間の再生が可能です。またJBL Portableアプリで瞬時に複数のスピーカーを接続することができ、サウンドは無限に広がります。
JBL PartyBoost:有、3.5 mm オーディオ入力:有、IPX定格:IP67、充電ケーブル:有、充電用USBポート:有、防水:有、Wireless:有、充電可能バッテリ:有、Bluetooth:有