ブルートゥース スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード29529635品番JBLGO4BLKO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

掴んでGO
どこに行ってもパワフルなJBL プロサウンドが楽しめます。大胆でカラフルなJBL GO 4ウルトラポータブルBluetoothスピーカーは、手のひらにフィットし、豊かでパンチの効いた低音と共に、クリアでパワフルなJBLプロサウンドを実現します。新しく再設計された一体型ループにより、どこにでも簡単に持ち運べます。また、さまざまなカラーバリエーションにより、自分らしい色が見つかります。防水・防塵仕様なので外出先への携帯にもピッタリ。最長で連続7時間再生可能。日帰り旅行の最中や、星のきらめく夜空の下で過ごす時間も、楽しい時間がずっと続きます。ステレオサウンドには2台のGO 4をペアリングするか、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することで、さらに大きなサウンドを実現します。ボリュームを上げて、音楽とともにどこまでも。
Bluetooth:有、充電ケーブル:有、防滴:有、防水:有、Wireless:有、マルチポイント機能:有、充電可能バッテリ:有、IPX定格:IP67、Supports Auracast:有、防塵:有

付属品JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1仕様●Dimensions (in):3.7×3.0×1.7●Weight (lbs):0.69●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK●質量(kgs):0.19出力(W)4.2寸法(cm)9.4×7.8×4.2周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5再生周波数帯域(Hz)90 - 20 k充電時間(時間)3Bluetooth5.3再生時間(時間)7対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする