ブルートゥース スピーカー

ブルートゥース スピーカー JBL

掴んでGO
どこに行ってもパワフルなJBL プロサウンドが楽しめます。大胆でカラフルなJBL GO 4ウルトラポータブルBluetoothスピーカーは、手のひらにフィットし、豊かでパンチの効いた低音と共に、クリアでパワフルなJBLプロサウンドを実現します。新しく再設計された一体型ループにより、どこにでも簡単に持ち運べます。また、さまざまなカラーバリエーションにより、自分らしい色が見つかります。防水・防塵仕様なので外出先への携帯にもピッタリ。最長で連続7時間再生可能。日帰り旅行の最中や、星のきらめく夜空の下で過ごす時間も、楽しい時間がずっと続きます。ステレオサウンドには2台のGO 4をペアリングするか、複数のJBL Auracast対応スピーカーをワイヤレス接続することで、さらに大きなサウンドを実現します。ボリュームを上げて、音楽とともにどこまでも。

仕様●Dimensions (in):3.7×3.0×1.7●Weight (lbs):0.69●トランスミッタパワー:≦ 9 dBm (EIRP)●トランスミッタモジュレーションGFSK:GFSK, π/4 DQPSK●質量(kgs):0.19 付属品JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1 出力(W)4.2 寸法(cm)9.4×7.8×4.2 周波数帯域(MHz)トランスミッタ:2400 - 2483.5 再生周波数帯域(Hz)90 - 20 k 充電時間(時間)3 Bluetooth5.3 再生時間(時間)7 対応プロファイルBluetooth:A2DP V1.4, AVRCP V1.6 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29529626 JBLGO4SAND
オープン
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
29529635 JBLGO4BLKO
オープン
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする