感性を揺さぶる完全ワイヤレスイヤホン
進化したフラッグシップモデルとして圧巻のサウンドクオリティと先進のテクノロジーの数々を惜しみなく搭載した「TOUR PRO 3」。JBL初デュアルドライバー採用&LDAC対応で圧巻のサウンドテクノロジーを実現。ハイレゾワイヤレスに対応し、特に伸びやかで明瞭、奥行きのある高域をお楽しみいただくことができます。さらに進化した新リアルタイム補正機能付ハイブリッドノイズキャンセリング2.0を搭載。フォームイヤーチップを使用すると高音域でのノイズ減衰を強化することができます。 また、新空間サウンドではヘッドトラッキング機能を新搭載。高音質とノイズキャンセリングとの組み合わせで没入感あふれる体験を提供。ライブ動画やスポーツ視聴など音の方向を楽しみながら視聴するコンテンツに臨場感を与えます。 さらに、6つの通話用マイクを搭載し2つのノイズ低減アルゴリズムにより正確にノイズ抑制することが可能になりました。 話題のスマート充電ケースはディスプレイが大きくなり、表示内容も増えてさらに使いやすくなりました。 そしてそのスマート充電ケースはトランスミッター機能を持ち、3.5mmのAUX接続またはUSB-C接続することで音声信号をイヤホンに送信したり、「AURACAST」と組み合わせることで、複数台のイヤホンやスピーカーに同時に送信することも可能になってイヤホンの利用シーンが大きく広がりました。
Smart case:有、JBL Original Pro Sound:有、イヤホン本体:有、Spatial Sound:有、Voice Aware:有、Smart Talk:有、防滴:有、トゥルー・アダプティブ・ノイズ・キャンセリング:有、アンビエントアウェア機能:有、内蔵マイク:有、マルチポイント機能:有、トークスルー機能:有、タッチコントロール機能:有、完全ワイヤレス:有、ワイヤレス:有、充電ケース:有、急速充電:有、JBL Headphone App:有、IPX定格:55、充電ケーブル:有、充電可能バッテリ:有、Bluetooth:有