JIS規格安全標識ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容ペット持ち込みご遠慮下さい/NO PETS ALLOWED 注文コード29529887 品番J2599-SM
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字内容など16種類から選べます 他の種類を見る

日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。

用途禁止/注意事項の明示に。 材質PVC 厚さ(mm)0.01 寸法(mm)254×356 文字内容ペット持ち込みご遠慮下さい/NO PETS ALLOWED 取付方式ステッカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする