永吉
永吉の 鋏
永吉の 剪定鋏
剪定鋏 左用
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29529948
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!
切り口が滑らかで樹木を傷めません。
切れ味の良い専用鋼材使用。
用途
左利き用の剪定鋏。
全長(mm)
200
質量(g)
185
切断能力(mm)
(生木)12
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
刃物用特殊鋼
材質(ハンドル)
スチール・PVC
材質(バネ)
スチール
刃渡り(mm)
55