スタイルもサウンドもあきらめない。
JBLオーバーイヤーヘッドホンのフラッグシップモデル「TOUR ONE M2」譲りの音質・機能性を備えながら、洗練されたデザインとカラーバリエーションにより、ストリートからビジネスまであらゆるシーン、あらゆるファッション、そしてあらゆるスタイルに寄り添うワイヤレスヘッドホンです。 『スタイルもサウンドもあきらめない』 欲張りなミュージックラバーへJBLからの新提案をお届けします。
Spatial Sound:有、トゥルー・アダプティブ・ノイズ・キャンセリング:有、Audio cable:有、ボイスアシスタント対応:有、アンビエントアウェア機能:有、内蔵マイク:有、脱着可能ケーブル:有、ハンズフリーコール:有、JBLシグネチャーサウンド:有、マルチポイント機能:有、トークスルー機能:有、アダプティブノイズキャンセリング機能:有、アクティブノイズキャンセリング機能:有、ワイヤレス:有、急速充電:有、オーバーイヤー:有、JBL Headphone App:有、充電ケーブル:有、充電可能バッテリ:有、Bluetooth:有