強力防水スプレー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 29529984 品番 SW-420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ハイブリッドパワー。フッ素+シリコーンの2つの効果。
強力な撥水力で大切な靴・バッグ・衣類・アウトドア用品などを雨や雪をガードし、また泥水に含まれる汚れや食べこぼしなどの油汚れからもしっかりガードします。
静的撥水においても動的撥水においても抜群の撥水力。
革類にも使用可能。
通気性を損なわずに使用可能。※スポーツウェアなどにある透湿防水性生地(汗は外に発散しても内には水を通さず防水する生地)にも使用可能。
速乾10分タイプ。※防水スプレーは乾いてから効果を発揮します。一般的な防水スプレーに比べ乾燥が速い速乾タイプ。

用途防水スプレー 全長(mm)206 質量(g)380 主成分フッソ系樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性 適合用途靴・バッグ(革・スェード・布)、繊維製品(衣類・スポーツウェア・レインコート・アウトドア用品)
注意
※【使用不可】ドライクリーングができない衣類、特殊な加工を施している製品、プラスチック、ビニール、エナメル、ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
衣類の防水
新興機材株式会社 様 (その他業種)

すぐ乾き嫌な臭いもなく使いやすいし大容量で
最高の商品

対象商品:
29530000
2024-03-17
用途:
革靴等の防水

防水スプレーで革製品に使えるので、とても便利です。

対象商品:
29529984
2024-04-03
用途:
カッパの防水
電気・ガス・熱供給・水道業

日常生活には十分ですが、外での作業にはもう少しのように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする