画像準備中

子ども用ヘッドホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29530019 品番JBLJR320BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

初めてのタブレット学習に最適な、音もよい子どもヘッドホン
耳に安全な音量で新しい世代のお子様が音楽を楽しむことができる「JBLセーフサウンド」により、85dBを超えないサウンド設計で危険なレベルの音量からお子様の耳を守ります。お子様の成長に合わせて調整できるヘッドバンドで快適な装着感を提供。小さな手でも使いやすい丈夫で大きめのコントロールボタンを搭載しました。本体に内蔵のマイクにより、オンライン学習などにも便利です。タブレットやスマホスタンドにDIYできる製品パッケージとヘッドホンのカスタマイズも可能な同梱のステッカーなど、耳を守りながら楽しくお使いいただくことができるヘッドホンです。

付属品JBL Junior 320ヘッドホン×1、ステッカーシート×1 仕様ダイナミックドライバー:32mm 幅(mm)ヘッドホン:67.5 高さ(mm)イヤークッション:16.28 質量(g)約117 外周長(mm)イヤークッション:67.5 感度78dB(1kHz)、マイク:--40dBV/Pa@1kHz プラグ(mm)3.5オーディオジャック 周波数特性20Hz〜20kHz 最高使用温度(℃)45 内幅(mm)イヤークッション:28.5 インピーダンス(Ω)34 内周長(mm)イヤークッション:28.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする