※着用例

L-1 BD. 450 RBS GN 9" 綿特日本一軍手 7ゲージ 薄手 モノタロウ 29530368 L-1 BD. 450 RBS GN 9" 綿特日本一軍手 7ゲージ 薄手 モノタロウ 29530368 L-1 BD. 450 RBS GN 9" 綿特日本一軍手 7ゲージ 薄手 モノタロウ 29530368 L-1 BD. 450 RBS GN 9" 綿特日本一軍手 7ゲージ 薄手 モノタロウ 29530368

綿特日本一軍手 7ゲージ 薄手

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード29530368 品番L-1 BD. 450 RBS GN 9"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

7ゲージ、2本編みの軽量仕様で、薄手なので軽作業や重ねてはめるときも使いやすい商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。

入数(双)12 用途一般作業用として 材質ポリエステル、綿、その他 キナリ サイズフリー(L) 全長(cm)23 糸本数(本)2 中指長(cm)8 ゲージ数7 素材ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)450(Lサイズ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※一体縫製の為、手首部分の糸がほつれる場合がありますので、ご注意ください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29530368 L-1 BD. 450 RBS GN 9" 37094461 TS-090 特紡軍手40ダースセット アトム 特紡軍手40ダースセット アトム 1箱(480双) 19,980 税込21,978 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
掃除の際に主に使用

柔らかく使いやすいです。
名前の通り、薄手ですが困ったことはありません。
弊社では掃除の時に重宝しています。
窓拭きでの仕上拭きとして使用したり、サッシの細かいところを掃除するのに使用しています。

2025-08-03
用途:
自動車整備等の素手感覚軍手が合う作業
オフィスSASAKI 様 (卸売・小売業)

薄手感覚が伝わりやすいので、作業効率が良い。
指の長さが手の形になっていて、指先に余りが少なく小さな物がより安い。

1人が参考にしています
2025-06-15
用途:
軍手として
グラッツェ ミレ 様

動かしやすくお値打ちな商品だと思います、次回もまた購入しようかと思います

2025-07-27
用途:
コーキング工事
建設業・工事業

生地が薄いのですが今の時期非常に高温な日が多いので逆に風通しも良くて良いです。

2025-01-16
用途:
軽作業、清掃時や車両のメンテナンスに使用。
レスクル株式会社 様 (運輸・通信業)

ちょうど良い感じの薄手で、指先作業がしやすい。価格もお手ごろで気軽に使用できます。

対象商品:
29530368
2024-07-13
用途:
作業中の手の保護

この手の軍手は使い捨て感覚なので安いと助かるのですが、安いのは編みが荒く手が汚れます。
こちらの物は編みもそこそこなので長持ちしてくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする