※着用例

S/キナリ 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 29530605 S/キナリ 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 29530605 S/キナリ 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 29530605 S/キナリ 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 29530605

綿特日本一軍手 7ゲージ

(10件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(20ダース) 注文コード29530605 品番S/キナリ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。人の手の形に合わせた小指の位置を下げた仕様で、ジャストフィットし、使いやすさにこだわった商品です。手の汚れる作業、手の保護が必要な作業など一般作業用に最適です。

サイズS 入数(双)240 全長(cm)21 中指長(cm)7 用途一般作業用として 材質ポリエステル、綿、その他 キナリ 糸本数(本)2 ゲージ数7 素材ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)600(Lサイズ)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※一体縫製の為、手首部分の糸がほつれる場合がありますので、ご注意ください。※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29530614
2025-12-04
用途:
屋外作業
有限会社Plan net 様

今回もリピート品で購入しましたが、値段の割には大分丈夫で汚れたら洗い仕様してます。トトも良い軍手だと思います。

対象商品:
29530578
2024-06-19
用途:
様々な用途に

自動車整備、犬の散歩、草むしり等いろんな作業に使用しております。
生地の厚みも程よく、特に問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
29530605
2024-04-29
用途:
部品切削加工
名和北工研 様 (製造業)

・10ゲージのものより7ゲージは滑りにくいです。
・指先のたるみがなくて使いやすい。
・安い。

2人が参考にしています
2025-06-15
用途:
軍手として
グラッツェ ミレ 様

とてもお値打ちでよい商品だと思います、次回もまた購入しようかと思います

対象商品:
29530578
2024-07-19
用途:
自動車整備

以前のモノタロウ軍手よりも薄手になりました。
やや縫製も悪くほつれやすいです。
ホームセンターの安物と変わらなくなり残念です。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
29530614
2024-07-03
用途:
工場内の軽作業

ずっと使用していた軍手の後継品ということで購入してみましたが、粗悪品でした。たまたま悪い物に当たったというわけでなく、数人に渡した束全ての物が腕のオレンジのステッチが解けて、どんどんほつれてきます。
使用した最初の方は使い心地が良いと言っていた従業員もいましたので、改善を望みます。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
29530587
2024-06-24
用途:
機械の作業時
東京平線株式会社 様

オレンジ色のステッチ部分がすぐに解け、ビロビロになり、機械に巻き込まれる危険がある。不良品と思う。他の製品に取り換え希望。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
29530578
2024-06-17
用途:
ゴム成形作業
三報ゴム株式会社 様 (製造業)

取扱い終了となった7ゲージ品よりかなりきつい(幅が)もう少し巾広めの代替品はないでしょうか。」

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする