※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS1510A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530648 WS1510A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530648 WS1510A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530648 WS1510A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530648 WS1510A エビ万力 グリップハンドル(キャップ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 29530648

エビ万力 グリップハンドル(キャップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29530648 品番 WS1510A
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。
軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。
ソフトキャップ付です。

用途物の締付けや保持、固定に/溶接作業に/工作物の加工、組立に 材質特殊鋼 全長(mm)208 質量(g)600 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×208×27 寸法A(mm)15.6 最大口開き(mm)150 フトコロの深さ(mm)99 寸法B(mm)7.5 首振角度(°)20 最大締付力(kN)2.8 RoHS指令(10物質対応)対応 皿径(Φmm)25
注意
※寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※吊り具や引き具として使用しないでください。
※足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
※母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
※代表画像を使用しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする