曜日別特売
PF396 3Dデジタルクロック 槌屋ヤック 29530919

 

PF396 3Dデジタルクロック 槌屋ヤック 29530919
PF396 3Dデジタルクロック 槌屋ヤック 29530919
PF396 3Dデジタルクロック 槌屋ヤック 29530919
PF396 3Dデジタルクロック 槌屋ヤック 29530919

3Dデジタルクロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29530919品番PF396
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。
明るさ調節機能付きです。(手動/3段階)
日付表示付きです。
角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。
USBポートに挿し込むだけで使用できます。

スモークコード長さ(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22電池コイン電池(LR41×2個)
注意
※ 商品・パッケージに関して 商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。
※ 掲載画像に関して 掲載画像はすべてイメージです。予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29530919
2025-02-09
用途: 車内で使用
鉱業

周囲が明るい時や、近くに置く場合、点灯していない部分がとても目立つので、見にくいです。私はウィンドウフィルムを貼って対応しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電気用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする