USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A