曜日別特売
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156

MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156
MFD-R600(CCB/SBK) カフェテーブル YAMAZEN(山善) 29531156

カフェテーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台ココアブラウン/Sブラック注文コード29531156品番MFD-R600(CCB/SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

カフェテーブル・パソコンデスク・家事机・勉強机など、使い方広がるシンプルデスク
天板はフラットタイプで、置く物のレイアウト自由自在
天板は水や熱に強く、傷がつきにくいメラミン樹脂加工

用途
サイドテーブル、ナイトテーブル、カフェテーブルなどに。オフィス/喫茶店/休憩所/休憩室/テーブル/机/デスク/フリーテーブル/ミーティングテーブル/会議/作業/スタンディングデスク/パソコンデスク/丸テーブル
材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード質量(kg)8.5ココアブラウン/Sブラック耐荷重(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×70組立時間約20-30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする