COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 陳列・ディスプレイ用品
COLLEND(コレンド)の 服飾雑貨ディスプレイ
COLLEND(コレンド)の メガネ・時計用スタンド
メガネスタンド ドライトレイ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
29531330
品番
GS-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライトレイは珪藻土でできており、コンタクトレンズのケースを乾かしたり、アクセサリーの一時置きに便利。サニタリーに置いておけば、お出かけ前の身支度が簡単に。
用途
眼鏡スタンド、 眼鏡掛けとして。メガネ 眼鏡 めがね 洗面用品 洗面所 珪藻土
材質
スチール(三価ユニクロメッキ+粉黛塗装)、珪藻土
色
ブラック
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.5×6.5×21.8