ティーボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29531479 品番 SE6020DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

淹れたてのお茶を持ち運べる、茶こし付きのタンブラー
ひっくり返すだけで好みの濃さに抽出可能
2杯目、3杯目も美味しく飲めて経済的
茶渋がつきにくいスーパークリーン加工
真空二重構造で飲みものの温度をキープ

用途ティーボトル、ティーポット、マイボトル、マグボトル、タンブラー、水筒として。茶こし付き/蓋付き/おしゃれ/かわいい/シンプル/分離式/お手入れ簡単/洗いやすい/経済的/保温/保冷/耐熱/真空二重構造/400ml/お茶/紅茶/ハーブティー/お茶活/ティータイム/持ち運び/朝食/ランチ/弁当/テレワーク/オフィス/学校/プレゼント/ギフト 材質内びん・胴部:ステンレス銅、ふた:ABS/PP/ステンレス、茶こし:トライタン/PP/ステンレス、パッキン:シリコンゴム ダークグレー 容量(mL)400 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×22.7 保温効力(℃)55以上(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする