徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
あゆみ 早快マジックレギュラー(両足)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
29531576
品番
2502
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
素足でも気持ちよいパイル地で、通気性のよいメッシュタイプ。
かかとにループが付いていて履きやすいデザイン。
底面には水がしみこみにくく、グリップ性に優れた素材を使用。
材質
表面・内面:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:TPR
色
ピンク
サイズ
S
質量(g)
約110(L・片足)
サイズ(cm)
20.5〜21.5