カクタス
カクタスの 電動工具 本体
カクタスの 締付/穴あけ(電動工具)
カクタスの パンチャ
アングルパンチャー アタッチメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29531768
品番
EVHM-50
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
レースウェイも使用可能です。
用途
EV-200/250系専用
付属品
丸穴用ポンチ・ダイス(L11B)、ストッププレート(L型替刃用)、スタンド、片口スパナ#10、六角棒レンチ#3
質量(kg)
本体:4.5、スタンド:1.0
外形寸法(mm)
165×76×225
最大能力
SS400:Φ14×6t/11×15×6t、SUS304:Φ14×4t/11×15×4t