付属品バスケット(2)※引っ掛け用、ヘラ(1)、キー(2)
質量(kg)49
色ホワイト
容量319L
間口(mm)1055
制御方式マイコン式
ガスの種類R-600a、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1055×745×910
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
機能フリーザー機能:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式チェスト方式
電気代の目安年間11800円/11800円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/95、電熱装置:-
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)380/380(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)120、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.8/★★★☆
定格内容積(L)319