上開き冷凍庫 直冷式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29531908 品番 JF-MNC429B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫
マイコン温度制御で庫内温度変更可能
カギ付きタイプなので安心
急速冷凍モード搭載
庫内灯付きなので、庫内が見やすい
ロック機構付き移動用キャスター搭載
庫内温度異常時はアラームでお知らせ

付属品バスケット(2)※引っ掛け用、ヘラ(1)、キー(2) 質量(kg)63 ホワイト 容量429L 間口(mm)1410 制御方式マイコン式 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1410×745×910 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式チェスト方式 電気代の目安年間15500円/15500円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:135/135、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)500/500(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)118、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.9/★★★☆ 定格内容積(L)429
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする