電子レンジ(700W)

(1件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29531926 品番 JM-17K-50(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ
解凍も上手にできる出力3段切替
置きやすい幅44cmのコンパクト設計
待機電力「ゼロ」の省エネ設計
シングルに最適な17L庫内容量

付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1) 仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無 質量(kg)11 ホワイト 周波数(Hz)50 定格消費電力(W)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258 センサー 電源コード(m)1.5 電源電圧(V)単相100 扉開閉方式横開き式 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190 タイマー15分 レンジ出力(W)700、500、200相当 庫内容量(L)17L 年間消費電力量(kWh/年)59.9(待機時:0) 省エネ基準達成率(%)100(区分A) 待機時消費電力(W)0 ボタン仕様メカ式
注意
※ヘルツフリーではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29531926
2024-06-12
用途:
福利厚生として利用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

従業員のお昼休みや休憩時間にお弁当屋飲み物を温める為に設置しました。
電子レンジを設置した事で温かく食べれるとの事で満足出来る製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする