CR-050 クロロプレンゴムシート アキレス 29532005 CR-050 クロロプレンゴムシート アキレス 29532005

クロロプレンゴムシート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(10m) 注文コード 29532005 品番 CR-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。
アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。
小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。
両面にシボがあります。

用途滑り止め、クッション材として。 材質クロロプレン 厚さ(mm)0.5±0.05 長さ(m)10 幅(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅は配送不可です。
※シボの深さは表と裏で異なります。裏は表シボの転写なのでムラがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする