商品画像1

PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 29532206 PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 29532206 PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 29532206 PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 29532206 PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 29532206 PZ-77P ネジザウルスGTV(モーヴピンク) エンジニア 29532206

ネジザウルスGTV(モーヴピンク)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29532206 品番PZ-77P
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場!
ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。

用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ) 幅(mm)(グリップ)50 全長(mm)182 質量(g)177 切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線)) 先端幅(mm)20 適合ねじ径(Φmm)3〜9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

商品説明動画

ネジザウルスGTV PZ-77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29532206
2023-12-08
用途:
機器の分解メンテナンス
建設業・工事業

この手のツールはエンジニア製品以外にも色々数点使い分けている。バイスタイプ以外だとエンジニアの製品が一番使いやすい。噬付き、力のかかり方、しなりテンション、バランスが取れていると思う。見慣れない型が目につき購入してみたが、自分的にはバランスが良くない。テンションがかかりにくく滑りやすい。DFシリーズと比べると少し期待外れかな。作業対象は4mmのトラスでの場合。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする