商品画像1
エンジニア
エンジニアの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エンジニアの プライヤ
エンジニアの ねじプライヤ
ウルスマスクV(モーヴピンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29532215
品番
PZM-77P
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ネジザウルスGTVモーヴピンク(PZ-77P)の専用キャップ。
先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。
環境に優しいエラストマーを採用。
用途
ネジザウルスGTVモーヴピンクの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に。
材質
エラストマー
厚さ(mm)
16
全長(mm)
60
質量(g)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(8.37MB)