ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションの 電動工具 本体
ヒロ・コーポレーションの 集塵/ブロワ
ヒロ・コーポレーションの ブロワ
充電式ブロワーバキューム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29533308
品番
HDL-1200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
吹くだけでなく、吸う事もできる充電式ブロワーバキュームになります。カーペットや車内の掃除、落ち葉、木くず、葉などの吹き飛ばしなど2wayで使用できます。
用途
清掃や、吹き飛ばし、庭の剪定後などの後処理に。
セット内容
本体×1、バッテリー×1、アダプター、ダストバッグ×1
質量(kg)
1.2(バッテリーパック含む)
色
カーキ
電圧(V)
18.5
風量(m
3
/min)
2.6
連続使用時間(分)
約6(風量最大時)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
510×170×160(ブロワー側にノズル取付時)
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
1300
風圧(kPa)
5.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません