※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
G
管接続口径
3/8
注文コード
29535685
品番
VEX1333-03F-N
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
233
種類から選べます
他の種類を見る
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
3/8
オプション
ブリードポート用サイレンサ
質量(kg)
0.5
タイプ
精密レギュレータ
ボディサイズ
直接配管形
感度
0.2%F.S.(フルスパン)以内
空気消費量(L/minANR)
9.5(供給圧力1.0MPa時)
繰返し性
±0.5%F.S.(フルスパン)以内
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)
0〜60(ただし、結露なきこと)
パイロット方式
内部パイロット(外部パイロット切換え可能)
取付姿勢
自由
供給圧力(MPa)
(設定圧力+0.1)〜Max.1
操作方式
手動ハンドル形
CADデータダウンロード