※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類NPT 管接続口径1/2 注文コード29535843 品番VEX1333-04N
参考基準価格(税別)¥23,320 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など233種類から選べます 他の種類を見る

3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御

使用流体空気 ねじの種類NPT 管接続口径1/2 オプション- 質量(kg)0.5 タイプ精密レギュレータ ボディサイズ直接配管形 感度0.2%F.S.(フルスパン)以内 空気消費量(L/minANR)9.5(供給圧力1.0MPa時) 繰返し性±0.5%F.S.(フルスパン)以内 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜60(ただし、結露なきこと) パイロット方式内部パイロット(外部パイロット切換え可能) 取付姿勢自由 供給圧力(MPa)(設定圧力+0.1)〜Max.1 操作方式手動ハンドル形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする