※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 検査・測定
T.SIN(テイシン電機)の ワニグチクリップ・みの虫クリップ
バッテリークリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29551911
品番
C-612S-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
材質
鉄
カバー
エラストマー
定格
30V/50A
加工
M5用丸型圧着端子
最大開口(mm)
23
メッキ
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(AWG)
#14(被覆外径7.6mm以下)