水谷ペイント
水谷ペイントの 屋根/瓦/トタン用
水谷ペイントの 屋根
ナノルーフ10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
29552261
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・10年の耐久性
・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!
・防カビ・防藻性・低汚染性
用途
適用下地
・住宅屋根用化粧スレート
・プレスセメントかわら
・波形スレート
・ノンアスベスト波形スレート
・乾式洋瓦
・アスファルトシングル
・金属系屋根材
性能
防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F〜H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル
色
No.38 ケルンブルー
希釈剤
水
耐久性(年)
10相当
耐久性
【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜10
光沢
鏡面光沢度(60度):70以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合
油性 or 水性
水性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.15〜0.18
塗回数
2
つや
艶有、艶消し※艶調整はできません。艶は製品(樹脂)の種類毎に若干異なります。あらかじめご了承ください。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750