曜日別特売
- ナノウォール15遮熱+ 水谷ペイント 29554808

ナノウォール15遮熱+

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
SS-06
SS-06
SS-01
SS-12
SS-11
SS-05
SS-10
SS-25
SS-09
SS-14
SS-15
SS-17
SS-16
SS-18
SS-13
SS-32
SS-33
SS-22
SS-19
SS-20
SS-21
SS-23
SS-24
SS-08
SS-28
SS-26
SS-04
SS-29
SS-31
SS-27
SS-30
3分艶 SS-01
3分艶 SS-10
3分艶 SS-28
3分艶 SS-13
3分艶 SS-33
3分艶 SS-23
内容量1缶(15kg)注文コード29554808品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・15年の耐久性
・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。
さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。
・防カビ・防藻性・低汚染性

用途
適用下地
・コンクリート
・モルタル
・窯業系サイディング
・金属系サイディング
・難付着性基材※
・ALC
・押出成形板
・磁器タイル
※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等
SS-06希釈剤危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする