ユーロテックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 29555350 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・撥水性優れた撥水性を発揮し、雨筋汚れやさび汚れを防ぎます
・耐久性…独自のハイラジカル制御技術により、変色しにくい塗膜を形成します
・上品な完全艶消し…完全艶消しの落ち着いた仕上がりで上品な印象を与えます
・防カビ・防藻性…長期にわたり、カビや藻を防ぎます
・高い安全性…水系塗料のため、臭いはもちろん有害物質を揮発しません

用途
適用下地:窯業系外装材各種:窯業系サイディングボード、複層仕上塗材、薄付け仕上塗材、波型スレート、コンクリート・ブロック塀、モルタル、コンクリート製擁壁、住宅基礎
金属系外装材各種:金属系サイディングボード
ER-04 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5〜10 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.16 塗回数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする