水谷ペイント
水谷ペイントの 壁用
水谷ペイントの 外壁用
ナノコンポジットF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
29556418
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15〜22年)
・低汚染性(セルフクリーニング機能)
・防カビ・防藻機能
・高密着性&ひび割れしにくい
・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途
適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄
仕様
希釈率:0.6〜1.2kg
色
NF-12
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.14〜0.2
塗回数
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750