パワーシリコンマイルドU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 29556707 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

優れた塗膜性能
シロキサン結合と紫外線吸収機能の合体により大幅に耐候性がアップし、限りなくフッ素樹脂塗料に近い塗膜性能を有します。
弱溶剤型塗料の優れた機能
地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。
従来の溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。
多種の素材に適合
鉄、トタン、アルミニウム、ステンレスなどの金属系、スレートやセメント系の窯業系屋根材の上塗りなど、幅広い素材に適合します。

用途
用途
金属系:カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーアルミニウム板、塗装ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、フッ素鋼板
業系:住宅屋根用化粧スレート、波形スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦、陶器瓦
※いぶし瓦への塗装は避けてください。
No.69 グレー 希釈剤RMシンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16000mL 希釈率(%)10〜20 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.15 塗回数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする