- パワーシリコンマイルドⅡ 水谷ペイント 29556725

- パワーシリコンマイルドⅡ 水谷ペイント 29556725
- パワーシリコンマイルドⅡ 水谷ペイント 29556725

パワーシリコンマイルドⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
No.3 緑
No.3 緑
No.69 グレー
No.11赤さび
No.31 スカイブルー
No.36 ナチュラルグレー
No.12 ブラウン
No.41 オリーブグリーン
No.38 ケルンブルー
No.79 ノアール
No.10 マルーン
No.25 ウェザードグリーン
No.30 ライトブルー
No.34 ダンケルブラウン
No.74 モスグリーン
No.32 セルリアンブルー
No.16 黒
No.73 ニューコーヒーブラウン
No.78 コバルトグレー
No.68 オーシャンブルー
No.72 カカオブラウン
No.77 ブルーブラック
No.42 ナスコン
R-4
R-1
R-2
R-3
R-5
弱溶剤系銀黒用下塗りグレー
内容量1セット(15kg)注文コード29556725品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

優れた塗膜性能
シロキサン結合と紫外線吸収機能の合体により大幅に耐候性がアップし、限りなくフッ素樹脂塗料に近い塗膜性能を有します。
弱溶剤型塗料の優れた機能
地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。
従来の溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。
多種の素材に適合
鉄、トタン、アルミニウム、ステンレスなどの金属系、スレートやセメント系の窯業系屋根材の上塗りなど、幅広い素材に適合します。

用途
用途
金属系:カラー鋼板(塗装溶融亜鉛メッキ鋼板、カラーアルミニウム板、塗装ガルバリウム鋼板)、表面未加工のアルミニウム板、表面未加工のアルミ合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)、フッ素鋼板
業系:住宅屋根用化粧スレート、波形スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦、陶器瓦
※いぶし瓦への塗装は避けてください。
No.3 緑希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)10~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする