- パワーフロンマイルド 水谷ペイント 29557005

- パワーフロンマイルド 水谷ペイント 29557005
- パワーフロンマイルド 水谷ペイント 29557005

パワーフロンマイルド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
No.3 緑
No.3 緑
No.69 グレー
No.11赤さび
No.31 スカイブルー
No.36 ナチュラルグレー
No.12 ブラウン
No.41 オリーブグリーン
No.38 ケルンブルー
No.79 ノアール
No.10 マルーン
No.25 ウェザードグリーン
No.30 ライトブルー
No.34 ダンケルブラウン
No.74 モスグリーン
No.32 セルリアンブルー
No.16 黒
No.73 ニューコーヒーブラウン
No.78 コバルトグレー
No.68 オーシャンブルー
No.72 カカオブラウン
No.77 ブルーブラック
No.42 ナスコン
内容量1セット(15kg)注文コード29557005品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

耐酸性・対アルカリ性
耐薬品性に優れるフッ素樹脂が、分子レベルで性能を発揮します。
防カビ・防藻性
屋根の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。
高艶有り
バランスのとれた塗料設計にすることで高光沢な塗膜を形成します。
幅広い素材に適応
下塗り材との相性が良く、下塗り材の選別によって種々の屋根基材に適応します。
弱溶剤型塗料の優れた機能
地球環境にやさしく、安全な作業環境を提供します。
弱溶剤型ですので幅広い塗り替えに適しています。
溶剤型塗料に比べ臭気が少なく、塗装作業性に優れています。
優れた作業性
ハケ・ローラーへの含みが良く作業性に優れています。また、隠ぺい力も良好で、2回塗りで下地の透けや艶むらを抑えます。

用途
住宅屋根用化粧スレート、波形スレート(アスベスト含有)
ノンアスベスト波形スレート
※ノンアスベスト波形スレートへの塗装はエポックマイルドシーラーをご使用ください。
プレスセメントがわら
陶器瓦(釉薬瓦・無釉瓦)
※いぶし瓦には塗装できません。
モニエル瓦
※モニエル瓦への仕様は特別仕様となるため、メーカー営業者までお問い合わせください。
※アスファルトシングルへの塗装は不可です。
金属系屋根材
※金属の種類によっては付着しないものもありますので、メーカー営業者にお問い合わせください。
カラー鋼板(カラートタン、カラーステンレス、カラーガルバリウム)、亜鉛めっき鋼板
フッ素鋼板
No.3 緑希釈剤RMシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16000mL希釈率(%)10~20油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15塗回数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする