特長
耐久性
NAD樹脂により、1回塗りでも充分な膜厚がつく塗料設計を可能にし安定した耐久性を実現。
優れた仕上がり外観
1回塗りながら高光沢で肉持ち感のある仕上がり。
防カビ・防藻性
水溶成分を含まない塗膜は、カビ・藻を寄せ付けず、長期にわたり美観を保持。
耐汚染性
緻密に配列したNAD樹脂が汚染物質を寄せ付けない優れた耐汚染性の塗膜を実現。
耐酸・アルカリ性
耐酸・耐アルカリ性に優れるため、酸性雨や、基材(アルカリ性)からの影響を受けにくい。
工期短縮
1回塗りで充分な物性を発揮するため、工期を短くすることが可能です。
SDGs
水谷ペイントは、SDGs活動に参加しています。NADポリマSiは、使用している溶剤量が少なく環境配慮型製品です。
高隠ぺい性
黒と白とに塗り分けて作った下地の上に同じ厚さで塗装したときの塗膜が下地の色の差を覆い隠す度合。(JIS K 5600-4-1、JIS K 5600-4-2 参照)
垂れにくい
サグテスター試験:金属板に一定の膜厚で塗料を塗布し、試験片を垂直に立てることにより、どの塗付量で塗料がたれるかを評価する試験です。
塗料用シンナー可溶
一般的に使用されているA塗シンと言われる塗料用シンナーで希釈可能。
※塗料用シンナーAの種類によっては適合しないものがあります。その場合、メーカーの塗料用シンナーAをご使用ください。RMシンナーもご使用可能です。
1液タイプ
1液タイプで、硬化剤との混合の手間がなく、安定した性能を発揮。
優れた乾燥性
余分な溶剤を含まないハイソリッドタイプで、気温の変化を受けにくい優れた乾燥性を発揮し、冬場でも安心して作業が出来ます。
※極度に気温が下がる地域での冬場の塗装はお控えください。
幅広い下地適正
下地、旧塗膜に最適な下塗りを塗装することにより、様々な屋根材に適合し、優れた密着性を発揮。また、鉄部、破風板、樋等の付帯部にも適合します。