ハイパーサーフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 29557809 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

特長
仕上がり外観の向上
塗料固形分が高く、素地調整機能に優れるため、上塗りの仕上がり外観を向上させます。
優れた乾燥性
サフェーサーでありながら乾燥性が早い。(23℃ 4時間)
塗装作業性に優れる
マイクロパウダーの使用により、1回で多くの塗付量(0.2〜0.4kg/m2)を非常になめらかに塗装できます。
優れた溶剤バリア性
特殊モノマーを使用した高架橋型樹脂の採用により、水系サフェーサーでありながら溶剤バリア性に優れ、弱溶剤系上塗り塗料が使用可能。

用途
用途
住宅屋根用化粧スレートの下塗り兼素地調整。
(ただし寒冷地には不適)
各種窯業系屋根材の中塗り
エポックマイルドシーラーと組み合わせることで、未塗装波形スレートや乾式洋瓦など様々な窯業系屋根材の素地調整が可能。
グレー(日塗工 N-40 程度) 希釈剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性水性 標準使用量(kg/m2/回)0.2〜0.4 塗回数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする