MP-SP471 一般医療機器ムクミラクサポーター REGART(レガルト) 29557915 MP-SP471 一般医療機器ムクミラクサポーター REGART(レガルト) 29557915 MP-SP471 一般医療機器ムクミラクサポーター REGART(レガルト) 29557915

一般医療機器ムクミラクサポーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29557915 品番 MP-SP471
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般医療機器ムクミラクサポーターは、段階着圧設計で血行を促進し、むくみを軽減するサポーターです。足首からしっかりひきしめ、すっきり美脚に。血流やリンパ液の循環改善を促し、足のむくみやだるさ、静脈の滞留によるさまざまな不調を緩和します。一般医療機器認定をうけた、高品質な着圧ソックスです。抗菌防臭加工しております。

用途夜間頻尿対策など良質な睡眠につながる助けに。 サイズL-LL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B3X10003000010 足首周り(cm)23〜27 ふくらはぎ周り(cm)35〜43 加圧圧力(hPa)【ふくらはぎ】18【足首】25 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする