エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの リーマー
エスコの パイプリーマー
パイプリーマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29558028
品番
EA207CS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,257
販売価格(税別)
¥
3,870
バスケットに入れる
銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に最適。11枚刃で内径面取りが非常にスムーズです。
用途
銅管用 (内径面取り専用)
材質
アルミ
質量(g)
170
仕上
シルバー焼付塗装
サイズ(mm)
43×60.5
適合管外径(Φmm)
3〜22