エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
ベアリングスクレーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29558046
品番
EA524DA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,981
販売価格(税別)
¥
2,710
バスケットに入れる
工具室や狭いスペースでのエンジニアリング作業に適しています。高品質の鋼で作られており、長期間鋭い刃先を維持します。
用途
錆取、面取、ガスケットはがし等に
材質
工具鋼
全長(mm)
255
刃長(mm)
150
刃幅(mm)
16
刃先
半丸