エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの ライト/ランタン
2-WAYランタンLED (充電式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29558071
品番
EA758CV-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 (20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。
寸法(mm)
トーチ:49×49×132 ランタン:49×49×146
色
ブラック
質量(g)
151 (本体のみ)
出力
DC5V 1A
光源
高輝度1ワット白色LED
バッテリー
3.2V/2000mAh
使用電池
リチウムイオン電池
充電時間(時間)
約2.5
明るさ(Lm)
(ランタン) 強:約100、弱:約20 (トーチ) 強:80、弱:約16
明るさ
強、弱、点滅
関連資料:
メーカー取扱説明書(日本語)(1.89MB)