シャワーホースセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(1組) 注文コード29558177 品番EA468BX-1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

節水パッキン、アダプター付き。

材質ABS、PVC、黄銅、POM 寸法(mm)吐水穴外周:Φ38 クリーム 使用圧力範囲(MPa)0〜0.75 ホース長さ(m)1.6 ホース寸法(mm)内径:11 外径:16 取付ねじサイズG1/2
関連資料:図面(0.09MB)
注意
※画像はEA468BX-1Bです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする