エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 手動チェーンブロック
エスコの 手動チェーンブロック本体
チェーンブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
29558308
品番
EA987AA-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,990
販売価格(税別)
¥
40,900
バスケットに入れる
超軽量タイプ。長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用。ハイレベルの剛性構造・機構保持。過負荷防止機能付き。
仕様
線径×ピッチ:【荷鎖】Φ4.3×12【手鎖】Φ4.5×23
その他
【手巻力量】26kg【試験荷重】150%
質量(kg)
6.2
長さ(m)
【手鎖】2.5
揚程(m)
2.5
フック口開き(mm)
14・19
定格荷重(kg)
500
昇降移動距離手鎖(mm/m)
33
荷鎖掛数
1
荷鎖等級
V
フック間最小距離(mm)
275