※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPTF1/8
リード線取出方法
DIN形ターミナル
ねじの種類
NPTF
注文コード
29562495
品番
VFR2110-5DZ-01T
参考基準価格(税別)
¥12,820
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
が
133
種類から選べます
他の種類を見る
2位置 シングル ノンプラグイン
リード線取出方法
DIN形ターミナル
管接続口径
NPTF1/8
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ねじの種類
NPTF
使用流体
空気
CADデータダウンロード