※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブVFR2000シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
リード線取出方法
グロメットターミナル
注文コード
29571717
品番
VFR2310-4E-02
参考基準価格(税別)
¥17,110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
グロメットターミナル
管接続口径
Rc1/4
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード