水性ペイントマーカー 丸芯 中字

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29575124 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

水性インクなので嫌なニオイがせず素地を傷めません。
不透明インクなので下地の色を選ばず筆記できます。
乾けば耐水、耐光性に優れ、日光や紫外線で色褪せしないので屋外でもご使用できます。

インク色 インク水性 タイプシングル 線幅(mm)3 線の太さ中字 用途紙・ガラス・プラスチック・金属・木材などへの筆記作業に。 材質(本体/キャップ)PP・(ペン芯)アクリル 軸径(Φmm)11 全長(mm)128 質量(g)約10 商品タイプ使い切り本体
注意
※ご使用後は必ずキャップを完全に閉めてください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
※衣服類に付着すると取れませんのでご注意ください。
※凍結注意。
※インキが出るまで少し時間がかかることがあります。
※気圧の低いところや温度変化のあるところではインクがあふれる場合がありますので、ご使用前にペン先を上に向けて不要な紙などで軽くペン先を 押し込んでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29575124 - 08038773 PC5M.13 ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆) 1本 169 税込186 メーカー違いの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29575203
2022-12-02
用途:
デスクワーク
製造業

樹脂に実際に書いて見ましたが、色鮮やかでよいのですが、沁み込まない素材に書くと期待してたより擦過に弱いようです。水性なので当然水洗いすると流れてしまう。
当初は樹脂材に書く用途で考えてましたが、紙に書く時に使おうと思います。

対象商品:
29575106
2022-01-17
用途:
部品に日付け

整備でずっと交換部品に日付けを付ける為に百○から入手してたのですが、其れより安価で助かります。

対象商品:
29575106
2021-07-03
用途:
金属に書く
有限会社大島技研 様

普通に書けます。今のところ特に不満もありません。しばらく使ってみて良かったらまた注文します。

対象商品:
29575106
2020-05-28
用途:
pop書く時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

細字しかないようなので、中字等の太いものもラインナップしてほしい。
使い始めたばかりなので、インクの持ち等は不明だが、安いので助かります。

2021-01-23
用途:
文字を書く

インクが出てこないので試行錯誤したところ、
一度ペン先を抜き取り、爪楊枝など
細い物で中を突いてインクを出してから
ペン先を戻したら使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
29575106
2020-12-28
用途:
文字を書く

3本買って2本は色が出て使う事ができたが1本は全く色が出てこない。

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
29575185
2020-04-26
用途:
伝票記載
農・林・水産業

赤色を買ったが発色が悪すぎて桜色のようなかなり儚い視認性の悪い色合いだった。
ユニ・ポスカ 細字丸芯と似た作りっぽかったので期待しましたが視認性が悪すぎて書いた字が目立たない というか赤色ではないのでは?

MonotaROからの回答

この度はご不便をお掛けし申し訳ございません。今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする